曜日別特売

ブレーキ&パーツクリーナー

ブレーキ&パーツクリーナー - スリーボンド
(1件のレビュー)

有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない自動車のブレーキシュー、ブレーキドラム、機械部品専用の洗浄剤です。
金属粉、樹脂粉、油脂類などを素早くしかも簡単に除去し制動効果を一段と高めます。
なおクラッチ関係にも使用することができます。

用途油脂類やその他の汚れを素早く簡単に取り除く、強力脱脂洗浄剤です。適合機器機械部品
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
特性
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34880632TB6602R1本(840mL)強力油汚れ
1,740
1,598
1,758(税込)
当日出荷
34880623TB6602M1本(420mL)--
1,550
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34880632
2025-05-07
用途: 原付のミッションケースのガスケットの清掃
ベアーズサイクル

リコール作業でミッションケースを分解することが多く、その際の液体パッキンの除去。安いものとは違い、軽く擦るだけで、すんなり落ちてくれるので作業効率が上がり重宝しています。 もう少し安くなれば星5です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする