曜日別特売

液状ガスケット1216

液状ガスケット1216 - スリーボンド
(12件のレビュー)

固形シートガスケットと全く異った概念と漏洩防止理念に基づいて開発された液状ガスケットです。エンジンなどのフランジ部、ねじ部に塗布し組み付けるだけで水、油、ガソリンなどのもれを確実に防止します。

硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
25℃:10(100)以上
80℃:10(100)以上
150℃:10(100) 以上
未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
クリアランス0.1mm:0.35(3.5)
クリアランス0.2mm:0.21(2.1)
クリアランス0.5mm:0.10(1.0)
種類無溶剤タイプ(シリコーン系)使用温度範囲(℃)-60~200(250)液色灰色パテ状主成分シリコーン比重1.40(25℃)伸び(%)200(硬化後)引張強度(MPa[kgf/cm2])3.0(30)(硬化後)粘度(25℃)(Pa・s[P])120(1200)剪断接着力(MPa[kgf/cm2])2.0(20)(硬化後)反応形態脱オキシム表面乾燥時間(min)20スランプ流動性非流動性取り外し性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.12kg内容量1本(120g)
注意
※銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34880666TB1216
4,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34880666
2021-11-01
用途: エンジンオイルパンガスケット
自動車・二輪車・自転車関連業

2mm程度にノズルをカットし使用。うーん硬い!チューブ絞りが有ればよかったー。シール性は充分。やはり液ガスはこのシリーズですね!

対象商品 : 34880666
2022-05-16
用途: オートバイメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

商品がすぐに届き、スムーズに作業をすることが出来ました。
純正部品なので、安心です。
ちょっと小さめのサイズがあれば、なお良いと思いました。

対象商品 : 34880666
2021-06-13
用途: バイク修理

修理使用済みです、問題ありません、十分役目を果たしてくれます、

対象商品 : 34880666
2019-06-30
用途: 油漏れ滲みの防止
極東開発工業株式会社

やや硬めの液体シリコーンですので、傾斜面によく密着し垂れないので良いですが、価格がもう少し安ければ大満足です。

対象商品 : 34880666
2018-11-29
用途: 趣味のバイクエンジン組み立て時のシールとして使用。
ファクトリーYOKOSE

20年来使用しているガスケット剤です、この間トラブルフリーで絶対の信頼をおいて使用しています。
保証期間が2年程度の表示がされていますが、粘り気が多くなるだけでシール性能は落ちないので、4年くらい使います(そのくらいでで使い切るので)

1が参考にしています
対象商品 : 34880666
2020-03-08
用途: トランスミッションオーバーホール

純正指定でもあるので品質には問題無いが、個人使用としては量が多く、値段も高いので、個人向けの商品の展開をお願いしたい。

1が参考にしています
対象商品 : 34880666
2019-02-04
用途: ATフルードの交換に
自動車・二輪車・自転車関連業

スズキ車のATやらCVTのオイルパンのガスケットとして指定なので使います。指定された番号を使うので何の迷いもなく安心です。

2が参考にしています
対象商品 : 34880666
2018-04-23
用途: ガソリンタンク
金融・保険業

タンクの穴埋めに使用しましたが、とても使い易かったし、後の漏れもありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

液状ガスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする