PISCO(ピスコ)
真空発生器 管型アダプタ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
吸込流量(L/min)
質量(g)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
空気消費量(L/minANR)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34883825
VUH05-4A
7
11.5
41
10.9
11.5
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
34883834
VUH05-6A
7
11.5
42.1
11.7
11.5
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
34883843
VUH07-4A
12.5
13
47.8
10.9
23
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34883852
VUH07-6A
12.5
12.5
48.6
11.7
23
¥
1,980
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
真空発生器単体・原理
参考になった