センサーライト用クランプセット

センサーライト用クランプセット - ELPAセンサーライト用クランプセット - ELPAセンサーライト用クランプセット - ELPA
(3件のレビュー)

ELPA(朝日電器)製屋外センサーライトシリーズに使用可能。

適合本体ESL-GH150ST(G)、ESL-GH200ST(G)、ESL-GH150(G)、ESL-GH200(G)、ESL-PH100(PW)、ESL-PH150(PW)、ESL-PH200(PW)、ESL-101BT(BK)、ESL-102BT(BK)、ESL-101SL(BK)、ESL-102SL(BK)、ESL-ST100(BK)、ESL-ST200(BK)質量(g)120クランプ範囲(mm)約10~約100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×20×250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34886634ESL-CS
オープン
313
344(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34886634
2023-08-13
用途: センサーライトの固定
農・林・水産業

クランプ軸が比較的長めで使用範囲が広い。金属部分が光りすぎで、黒い本体ボデーの中では目立ちすぎ。

対象商品 : 34886634
2023-02-25
用途: ELPA センサーライトの取付
その他業種

ELPAのセンサーライト購入時、別社のクランプを購入。
(購入店で、『これしか無い』と言われたため)
そのクランプが当ライトに使用できない事が判明。
急遽、モノタロウで検索して購入。
同社のクランプの為、思っていた場所にしっかり取付できました。

対象商品 : 34886634
2020-02-07
用途: センサーライトの固定。

雨どいに取り付けたため、雨どいの補強に苦労しましたが、固定は比較的簡単にできました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする