ベンカン
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 90°エルボ
セーフティ機能付き。
用途
給湯、給水、冷温水、冷却水他
種類
ステンレス管用継手
形状
エルボ90°
材質
ステンレス(SUS304)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
2.0[20.4]以下
最高使用温度(℃)
80
適合管
一般配管用ステンレス鋼管
内容量
1個
注意
※給湯配管で塩素イオン濃度の高い水を使用したり、寒冷地での凍結対策の不備により、配管に悪影響を及ぼす事も考えられます。
不具合施工による漏水・抜管事故を未然に防ぐため、水圧試験は保温前に行ない、目視または手で触れるなどして漏れをご確認下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法a(mm)
寸法Z(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34887291
90E
20×13
67×55
35×27
¥
2,450
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34887307
90E
30
105
52
¥
3,610
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34887316
90E
40
124
63
¥
4,810
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34887325
90E
50
138
70
¥
6,260
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34887334
90E
60
142
64
¥
9,710
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材