ベンカン
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 45°エルボ
セーフティ機能付き。
用途
給湯、給水、冷温水、冷却水他
種類
ステンレス管用継手
形状
エルボ45°
材質
ステンレス(SUS304)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
2.0[20.4]以下
最高使用温度(℃)
80
適合管
一般配管用ステンレス鋼管
内容量
1個
注意
※給湯配管で塩素イオン濃度の高い水を使用したり、寒冷地での凍結対策の不備により、配管に悪影響を及ぼす事も考えられます。
不具合施工による漏水・抜管事故を未然に防ぐため、水圧試験は保温前に行ない、目視または手で触れるなどして漏れをご確認下さい。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法a(mm)
寸法Z(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34887377
45E
13
43
15
¥
1,730
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34887386
45E
20
50
18
¥
1,920
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
34887395
45E
25
58
22
¥
2,690
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34887404
45E
30
81
28
¥
4,010
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34887413
45E
40
93
32
¥
5,110
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34887422
45E
50
103
35
¥
6,340
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
34887431
45E
60
123
45
¥
9,710
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材