ベンカン
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス レジューサ
セーフティ機能付き。
用途
給湯、給水、冷温水、冷却水他
形状
レジューサー
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ステンレス管用継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
2.0[20.4]以下
最高使用温度(℃)
80
適合管
一般配管用ステンレス鋼管
内容量
1個
注意
※給湯配管で塩素イオン濃度の高い水を使用したり、寒冷地での凍結対策の不備により、配管に悪影響を及ぼす事も考えられます。
不具合施工による漏水・抜管事故を未然に防ぐため、水圧試験は保温前に行ない、目視または手で触れるなどして漏れをご確認下さい。
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Z(mm)
寸法a(mm)
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34887781
R
15
75
20×13
¥
1,520
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
34887797
R
30
94
25×13
¥
2,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34887806
R
16
84
25×20
¥
2,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34887815
R
45
126
30×13
¥
2,880
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34887824
R
40
125
30×20
¥
2,880
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34887833
R
27
116
30×25
¥
2,880
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34887842
R
55
144
40×13
¥
4,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34887851
R
50
143
40×20
¥
4,100
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34887867
R
50
147
40×25
¥
4,030
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34887876
R
36
150
40×30
¥
4,030
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34887885
R
55
155
50×20
¥
6,420
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34887894
R
55
159
50×25
¥
4,920
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34887903
R
55
176
50×30
¥
4,910
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34887912
R
34
163
50×40
¥
5,140
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34887921
R
94
204
60×20
¥
8,110
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34887937
R
95
209
60×25
¥
8,040
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34887946
R
65
196
60×30
¥
7,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34887955
R
65
204
60×40
¥
7,140
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34887964
R
41
187
60×50
¥
7,480
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材