ベンカン
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 雌アダプタ付ソケット
セーフティ機能付き。
用途
給湯、給水、冷温水、冷却水他
形状
ソケット
材質
ステンレス(SUS304)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
2.0[20.4]以下
最高使用温度(℃)
80
種類
ステンレス管用継手
適合管
一般配管用ステンレス鋼管
内容量
1個
注意
※給湯配管で塩素イオン濃度の高い水を使用したり、寒冷地での凍結対策の不備により、配管に悪影響を及ぼす事も考えられます。
不具合施工による漏水・抜管事故を未然に防ぐため、水圧試験は保温前に行ない、目視または手で触れるなどして漏れをご確認下さい。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
最高使用温度(℃)
寸法a(mm)
寸法Z(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34888016
ASメス
13×1/2
2.0[20.4]以下
80
55
27
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
34888025
ASメス
20×1/2
2.0[20.4]以下
80
67
35
¥
1,890
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
34888034
ASメス
20×3/4
2.0[20.4]以下
80
62
30
¥
1,980
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
34888043
ASメス
25×1
2.0[20.4]以下
80
69
33
¥
2,110
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34888052
ASメス
30×1
2.0[20.4]以下
80
90
37
¥
3,040
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34888061
ASメス
30×1-1/4
2.0[20.4]以下
80
106
53
¥
4,320
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34888077
ASメス
40×1-1/4
2.0[20.4]以下
80
100
39
¥
4,830
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34888086
ASメス
40×1-1/2
2.0[20.4]以下
80
112
51
¥
4,940
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34888095
ASメス
50×1-1/2
2.0[20.4]以下
80
107
39
¥
5,170
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34888104
ASメス
50×2
2.0[20.4]以下
80
128
60
¥
6,430
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34888113
ASメス
60×2
2.0[20.4]以下
80
123
45
¥
7,220
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材