曜日別特売

ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 水栓エルボ

ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 水栓エルボ - ベンカンステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 水栓エルボ - ベンカン

セーフティ機能付き。

用途給湯、給水、冷温水、冷却水他形状エルボ材質ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20.4]以下最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管種類ステンレス管用継手内容量1個
注意
※給湯配管で塩素イオン濃度の高い水を使用したり、寒冷地での凍結対策の不備により、配管に悪影響を及ぼす事も考えられます。
不具合施工による漏水・抜管事故を未然に防ぐため、水圧試験は保温前に行ない、目視または手で触れるなどして漏れをご確認下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
最高使用温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34888122水栓E13×1/22.0[20.4]以下80
1,780
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
34888131水栓E20×1/22.0[20.4]以下80
2,270
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
34888147水栓E20×3/42.0[20.4]以下80
2,320
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
34888156水栓E25×12.0[20.4]以下80
3,600
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする