ベンカン
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 水栓ティー
セーフティ機能付き。
用途
給湯、給水、冷温水、冷却水他
形状
チーズ
材質
ステンレス(SUS304)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
2.0[20.4]以下
最高使用温度(℃)
80
種類
ステンレス管用継手
適合管
一般配管用ステンレス鋼管
内容量
1個
注意
※給湯配管で塩素イオン濃度の高い水を使用したり、寒冷地での凍結対策の不備により、配管に悪影響を及ぼす事も考えられます。
不具合施工による漏水・抜管事故を未然に防ぐため、水圧試験は保温前に行ない、目視または手で触れるなどして漏れをご確認下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
最高使用温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34888192
水栓T
13×1/2
2.0[20.4]以下
80
¥
2,970
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34888201
水栓T
20×1/2
2.0[20.4]以下
80
¥
3,170
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
34888217
水栓T
20×3/4
2.0[20.4]以下
80
¥
3,360
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34888226
水栓T
25×1/2
2.0[20.4]以下
80
¥
4,110
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34888235
水栓T
25×3/4
2.0[20.4]以下
80
¥
5,820
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材