ベンカン
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 水栓ソケット
セーフティ機能付き。
用途
給湯、給水、冷温水、冷却水他
種類
ステンレス管用継手
形状
ソケット
材質
ステンレス(SUS304)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
2.0[20.4]以下
最高使用温度(℃)
80
適合管
一般配管用ステンレス鋼管
内容量
1個
注意
※給湯配管で塩素イオン濃度の高い水を使用したり、寒冷地での凍結対策の不備により、配管に悪影響を及ぼす事も考えられます。
不具合施工による漏水・抜管事故を未然に防ぐため、水圧試験は保温前に行ない、目視または手で触れるなどして漏れをご確認下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法a(mm)
寸法Z(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34888244
水栓S
13×1/2
60
32
¥
1,760
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34888253
水栓S
20×1/2
65
33
¥
1,960
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34888262
水栓S
20×3/4
67
35
¥
1,960
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
34888271
水栓S
25×1/2
75
39
¥
2,780
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34888287
水栓S
25×3/4
77
41
¥
2,930
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34888296
水栓S
25×1
74
38
¥
2,780
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材