ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 座付水栓エルボショート

ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 座付水栓エルボショート - ベンカンステンレス鋼管対応継手ダブルプレス 座付水栓エルボショート - ベンカン

セーフティ機能付き。

用途給湯、給水、冷温水、冷却水他形状エルボ材質ステンレス(SUS304)種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20.4]以下最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管内容量1個
注意
※給湯配管で塩素イオン濃度の高い水を使用したり、寒冷地での凍結対策の不備により、配管に悪影響を及ぼす事も考えられます。
不具合施工による漏水・抜管事故を未然に防ぐため、水圧試験は保温前に行ない、目視または手で触れるなどして漏れをご確認下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Z(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34888305座付水栓E27552713×1/2
3,040
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
34888314座付水栓E28603020×1/2
3,370
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする