曜日別特売

ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 90°エルボ

ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 90°エルボ - ベンカンステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 90°エルボ - ベンカン
(2件のレビュー)

施工時間の短縮。
水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。
セーフティ機能付き。

用途給湯、給水、冷温水、冷却水他種類ステンレス管用継手形状エルボ90°材質ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※給湯配管で塩素イオン濃度の高い水を使用したり、寒冷地での凍結対策の不備により、配管に悪影響を及ぼす事も考えられます。
水中に継手が没する配管及び、雨ざらし箇所の配管には使用できませんのでご注意お願い致します。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法a(mm)
寸法Z(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34888323EG90E13449
2,510
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
34888332EG90E204912
3,100
2,998
3,298(税込)
当日出荷
34888341EG90E255415
4,550
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
34888357EG90E306118
8,270
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
34888366EG90E407022
10,090
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
34888375EG90E507626
11,440
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34888332
2021-08-30
用途: 油供給配管に使用
卸売・小売業

配管の接続は極めて簡易に行なえるので作業性が良い。

対象商品 : 34888332
2018-03-21
用途: BENKAN製ステンレス水道配管の模様替え
山岸電気工事店建設業・工事業

BENKAN製ステンレス水道配管の模様替えを依頼されたが、ワンタッチ継手の使用で非常に簡単に工事を済ませることが出来た。又、短時間の工事に客先にも大変喜ばれた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする