曜日別特売

ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント ティー

ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント ティー - ベンカンステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント ティー - ベンカン

施工時間の短縮。
水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。
セーフティ機能付き。

用途給湯、給水、冷温水、冷却水他形状チーズ材質ステンレス(SUS304)種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管内容量1個
注意
※給湯配管で塩素イオン濃度の高い水を使用したり、寒冷地での凍結対策の不備により、配管に悪影響を及ぼす事も考えられます。
水中に継手が没する配管及び、雨ざらし箇所の配管には使用できませんのでご注意お願い致します。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Z1(mm)
寸法Z2(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
呼び径
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34888506EGT810434513
5,1204,698
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
34888515EGT1113485020
6,1205,598
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
34888524EGT813454820×13
7,8906,998
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
34888533EGT1516545525
7,5406,898
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
34888542EGT816475125×13
9,7008,798
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
34888551EGT916485325×20
9,7008,798
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34888567EGT1819616230
12,02010,980
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
34888576EGT920525730×20
14,51013,980
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
34888585EGT1519585830×25
14,51013,980
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
34888594EGT2123697140
15,99014,980
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
34888603EGT923576040×20
19,28017,980
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
34888612EGT1523636240×25
19,28017,980
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
34888621EGT1823666640×30
19,28017,980
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
34888637EGT2426747650
17,88016,980
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
34888646EGT926596350×20
20,49018,980
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
34888655EGT1526656550×25
20,49018,980
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
34888664EGT1826686950×30
20,49018,980
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
34888673EGT2226727450×40
20,49018,980
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
39642025EGT【ワケあり】1113485020
3,1802,092
879
アウトレット
967(税込)
当日出荷
返品不可
残り17点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする