ベンカン
ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 雌アダプタ付ソケット
施工時間の短縮。
水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。
セーフティ機能付き。
用途
給湯、給水、冷温水、冷却水他
形状
ソケット
材質
ステンレス(SUS304)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.0[10.2]
最高使用温度(℃)
80
種類
ステンレス管用継手
適合管
一般配管用ステンレス鋼管
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※給湯配管で塩素イオン濃度の高い水を使用したり、寒冷地での凍結対策の不備により、配管に悪影響を及ぼす事も考えられます。
水中に継手が没する配管及び、雨ざらし箇所の配管には使用できませんのでご注意お願い致します。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
最高使用温度(℃)
寸法a(mm)
寸法Z(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34888901
EGFA
13×1/2
1.0[10.2]
80
53
18
¥
2,990
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
34888917
EGFA
20×1/2
1.0[10.2]
80
53
16
¥
3,650
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
34888926
EGFA
20×3/4
1.0[10.2]
80
56
19
¥
3,650
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
34888935
EGFA
25×1
1.0[10.2]
80
61
22
¥
3,910
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34888944
EGFA
30×1
1.0[10.2]
80
63
20
¥
5,980
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
34888953
EGFA
30×1-1/4
1.0[10.2]
80
68
25
¥
5,980
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34888962
EGFA
40×1-1/4
1.0[10.2]
80
71
23
¥
7,470
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34888971
EGFA
40×1-1/2
1.0[10.2]
80
73
25
¥
7,470
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34888987
EGFA
50×1-1/2
1.0[10.2]
80
73
23
¥
10,190
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34888996
EGFA
50×2
1.0[10.2]
80
79
29
¥
10,190
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材