曜日別特売

ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 水栓エルボ

ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 水栓エルボ - ベンカンステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 水栓エルボ - ベンカンステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 水栓エルボ - ベンカンステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 水栓エルボ - ベンカン
(1件のレビュー)

施工時間の短縮。
水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。
セーフティ機能付き。

用途給湯、給水、冷温水、冷却水他形状エルボ材質ステンレス(SUS304)種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]最高使用温度(℃)80適合管一般配管用ステンレス鋼管RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※給湯配管で塩素イオン濃度の高い水を使用したり、寒冷地での凍結対策の不備により、配管に悪影響を及ぼす事も考えられます。
水中に継手が没する配管及び、雨ざらし箇所の配管には使用できませんのでご注意お願い致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Z(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
呼び径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34889005EGWE10453013×1/2
3,290
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
34889014EGWE9463020×1/2
4,080
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34889023EGWE12493520×3/4
4,080
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
34889032EGWE15543625×1
6,410
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34889014
2019-04-19
用途: 水道管の補修用として。
ヨコタサービス業

簡単な作業で済みとても助かりました、また機会がありましたら宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする