ベンカン
ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 水栓ソケット
施工時間の短縮。
水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。
セーフティ機能付き。
用途
給湯、給水、冷温水、冷却水他
形状
ソケット
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ステンレス管用継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
1.0[10.2]
最高使用温度(℃)
80
適合管
一般配管用ステンレス鋼管
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※給湯配管で塩素イオン濃度の高い水を使用したり、寒冷地での凍結対策の不備により、配管に悪影響を及ぼす事も考えられます。
水中に継手が没する配管及び、雨ざらし箇所の配管には使用できませんのでご注意お願い致します。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Z(mm)
寸法a(mm)
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34889041
EGWS
18
53
13×1/2
¥
3,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
34889057
EGWS
16
53
20×1/2
¥
3,490
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34889066
EGWS
19
56
20×3/4
¥
3,490
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
34889075
EGWS
22
61
25×1
¥
4,360
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材