HotaluX(ホタルクス)
ライフライン 20W形
(2件のレビュー)
種別
20W形
点灯形
グロースタータ形
定格ランプ電力(W)
20
定格平均寿命(時間)
9000
適合
FG-1E、FG-1P
種類
直管蛍光灯
管径(Φmm)
32.5
管長(mm)
580
電球の種類
蛍光ランプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
電流(A)
全光束(Lm)
光色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02443567
FL20SD
1箱(25本)
昼光色
0.360
1010
昼光色
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
地域運賃
02443585
FL20SW
1箱(25本)
白色
0.360
1170
白色
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
71339540
FL20SW
1本
白色
0.36
1170
白色
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る