液晶式自動遮光溶接面 アイボーグβ

液晶式自動遮光溶接面 アイボーグβ - SUZUKID(スズキッド)
(2件のレビュー)
仕様電源手動on/自動off材質ポリプロピレン質量(g)570電源ソーラー電池+リチウム電池2個センサー2箇所寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)114×133×11(カートリッジ)遮光度遮光前/#4、遮光時/#9~#13視界範囲(mm)W100×H60切替時間(秒)0.1、0.6、1.0(戻り/3段階切替)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×320×210赤外線・紫外線保護#16以下感度調整4段階切替動作温度(℃)-5~55遮光速度(秒)1/30000保管温度(℃)-20~70内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34889994EB-300AP自動溶接遮光面ピンク
49,400
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
34889985EB-300AO自動溶接遮光面オレンジ
オープン
取扱い終了
34890003EB-300AV-バイオレット
オープン
取扱い終了
34890012EB-300AB自動溶接遮光面ブルー
オープン
取扱い終了
34890021EB-300AG自動溶接遮光面ガンメタ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34889994
2015-02-01
用途: Lアングル接合などちょい溶接に活用
農・林・水産業

普段は簡便な眼鏡型を使っているものですから顔はスキー焼けのようになっています。
先日、家内からどこでスキーをしてきたの、ニット帽かぶってマスクしてやればいいのにって言われてしまいました。
これをきっかけに煩わしいけど遮光面を使うか?、せっかく使うなら高価だけど液晶式の遮光面を買おう。
ということで本商品を購入しました。
 使い勝手は結構いいですよ...
 ・液晶の反応が極めて良いから溶接ポイントがすごく見やすい
 ・フルフェイスだからガスを吸い込まない
 ・溶接面にしてはデザインがかっこ良い
 欲を言えば...
 頭への着け心地がもう少し改善されるとうれしいですね
 十分軽いですがもっと軽量化して頭の締め付け負担をソフトにできたら、もう満点ですね。

1が参考にしています
2013-10-20
用途: スラブデッキプレートの開口溶断
木内ボーリング

建築工事現場での作業には安全ヘルメット着用が必要です。これだけ素晴らしい製品を多くの人々に提供するための改良を希望します。この重要な改良で多くの需要が生まれるでしょう。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品展開の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする