電動ミニベベラー

電動ミニベベラー - 日東工器

超硬チップは1枚で4面の使用ができ、経済的です。
加工用途に合わせ、面取り角度は15°~45°間で自由に設定できます。
アタッチメントによってパイプなどの外径面取りも可能です。
ダストボックスの採用で切粉を効率よく回収。
切削チップ交換時の面取り量再調整を不要とし、チップ交換を簡単にしたスイング機構。
小型なので移動困難な重量物の出張加工にも威力を発揮します。
作業中に工具に対し大きな衝撃が加わると、作業者を保護する為にモータが停止する衝撃防止機能。
作業中の停電や電源プラグの外れ等で電源が一度遮断されると、電源を復帰させてもモータが回転しない再起動防止機能。
ステンレスの面取りが最大3Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。
軟鋼材の面取りは最大7Cまで、R面取りは2R・3R・4Rの加工が可能。

面取能力
SUS304/最大3C、2R、3R、4R
SS400/最大7C、2R、3R、4R
付属品
チップ12.7角穴あき×2枚(内本体装着1枚)
チップ止めネジ×2個(内本体装着1個)
カーボンブラシAssy×1set
6角ナット1種(M8)×2個
六角棒スパナ(4mm)×1本
スパナ(T-15D)×1本
6角穴付き止めネジ(8×25特)×2本
用途ステンレス・軟鋼材の面取り。面取り角度(°)15~45電源(V)AC100(50/60Hz)キャブタイヤコード(m)4.0定格時間(分)連続本体質量(kg)3.9内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
定格電流(A)
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87096353EMB-0307C127009900
168,200
139,800
153,780(税込)
当日出荷
34891561EMB-0307B10500101010
102,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

面取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/440/
2023-02-03

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする