曜日別特売

モリラバー

モリラバー - SUMICO(住鉱潤滑剤)
(4件のレビュー)

二硫化モリブデンを配合した植物油ベースのグリース。付着性に富み、ゴムに影響を与えず円滑な潤滑性と耐摩耗性を発揮します。

用途
ホイールシリンダーのピストン、カップ
マスター、レリーズシリンダーのピストン部
ブレーキシューが当たるバックプレート部
アンカーピンの摺動部
成分植物油、二硫化モリブデン、石油系溶剤、噴射剤(DME、LPG)種類油性、エアゾール使用温度範囲(℃)-10~200寸法(Φ×高さH)(mm)58×181危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量89mL危険物の性状非水溶性内容量1本(220mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34897895770232
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3489789577023234897913782336 PRO771770232 モリブデンラバーグリス SUMICO(住鉱潤滑剤) 34897913モリブデンラバーグリスSUMICO(住鉱潤滑剤)1本(420mL)
1,798
税込1,978
メーカー推奨代替品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34897895
2021-07-19
用途: 車のブレーキメンテナンス
高田オート商会自動車・二輪車・自転車関連業

とても使いやすく^_^満足です。またなくなり次第注文します。

対象商品 : 34897895
2020-04-04
用途: 車のメンテナンス
サービス業

使い易くて気に入っています。また購入したいと思います。

対象商品 : 34897895
2018-11-06
用途: 自動車の整備

ゴムに優しいので安心して使えます
ちょっとたかいので、もう少し安ければ気軽に使えるのですが

1が参考にしています
対象商品 : 34897895
2016-06-24
用途: ゴムブッシュの音止め

使用用途とは異なりますが、ゴムに影響を与えない点で使用してみました。問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする