曜日別特売
(8件のレビュー)

炭化水素系溶剤ベースの強力洗浄剤。
機械部品に付着した金属粉、ライニング摩耗粉、油脂類などの汚れを洗浄します。高噴射・速乾タイプ

用途
ディスク、ドラムブレーキ整備時の洗浄に。
ギヤ、軸受、チェーンなど機械部品の洗浄に。
特性強力、速乾主な用途油汚れタイプ速乾寸法(Φ×高さH)(mm)66×340適合機器機械部品危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量588mL危険物の性状非水溶性原液量(mL)588内容量1本(840mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34897965567220
オープン
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34897965
2022-04-19
用途: メンテナンスで
株式会社ユニテックス不動産業

現物を手にしたら缶が30cmくらいありました。
作業現場で結構使用するらしく、使用感で評判が良ければ在庫補充したいと思います。

対象商品 : 34897965
2021-11-23
用途: 自家用車のオイル交換
サービス業

エンジンオイル、オイルフィルター交換時に使用、SUMICO指名買いです。

対象商品 : 34897965
2020-05-31
用途: オートバイのメンテナンス
農・林・水産業

カブのエンジン整備のおいて、しっかり洗浄及び脱脂したいときに使用しています。格安の製品と違い、炭化水素系であるため、クランクケースやヘッドの会わせ面に油分が残りにくい気がします。大量に汚れ落としをしたいときは格安の石油系のものを使用するなど使い分けています。
炭化水素系の商品の中では安いため、今後もリピートすると思います。

対象商品 : 34897965
2018-10-05
用途: 金属パーツのクリーニング
卸売・小売業

大容量かつ比較的強力なため、今のところクリーニングには一番かな。
どちらかというと中乾のため個人的には使いやすい。

対象商品 : 34897965
2015-09-08
用途: 金型メンテナンスの際の油脂、ヤニの除去

普通のサイズではすぐになくなってしまうが大きい管だと便利です。

対象商品 : 34897965
2014-10-06
用途: 部品組み立て作業

この商品を使っていましたが、同等品が安いということで同等品に変えみましたが、現場の人からの評判が悪くまたこちらに戻りました。やはりこちらの方が使いやすいそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 34897965
2014-02-19
用途: ステンレス製品の汚れ落とし
株式会社国産螺旋管

大きいサイズで 使い出がありとても良いです

対象商品 : 34897965
2013-05-30
用途: 自動車、自転車整備

商品説明には速乾とありますが、他社製のブレーキクリーナーと比較するとかなり乾燥が遅い。おかけで、グリスや固着汚れの洗浄にはとても使いやすい。
ベアリングの浸け洗いや、ウエスに吹き付けての拭き取りにも便利
噴射力も強すぎることなく、またボタンの押し具合による調整範囲も広く扱いやすいので、細かい部品洗浄で部品を吹き飛ばす事もありません。
ノズルが細い金属パイプ製なのもいいです。洗浄力も問題なし。
広い範囲の汚れを吹き飛ばしたり、自動車のブレーキークリーニングには向かないかもしれませんが、小さい部品の多い自転車整備にはちょうど良いです。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする