曜日別特売
(2件のレビュー)
定格電圧(V)42定格電力(W)35口金その他適合車12V車・24V車色温度(K)4000内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09887263DL03D4R
13,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
09887272DL04D4S
13,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-19
用途: 車検整備
株式会社青木石油

手ごろな価格で性能も良いから、好んで使っている。
あとは寿命が長いと良い

対象商品 : 09887263
2019-02-20
用途: 定期交換時
農・林・水産業

全くの純正品だと思います HIDと言えども段々と暗くなっていくように思いますので定期交換がお奨めです 純正タイプと言えども種類があるので少しスマホで勉強する程度で理解出来るので発注は慎重に

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする