コンパクトツール
電動ポリッシャー(シングル回転)
(1件のレビュー)
低重心・超軽量・コンパクトな設計で操作性抜群!軽板金に最適なシングルアクションポリッシャー!
電源(V)
100
電流(A)
4.5
コード長さ(m)
5
バフサイズ(Φmm)
150
パッドサイズ(Φmm)
123
トラスコ品番
536-9541
質量(kg)
1.52
回転数(min
-1
[r.p.m])
1500
入力
430W
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
123Φ×257×196
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34897466
C-150N
¥
42,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください