スパコン5-L ダーク 38009

スパコン5-L ダーク 38009 - 3M(スリーエム)
(12件のレビュー)

極微細な酸化被膜、前処理工程で残る極微細なバフ目や汚れを取り除き、塗装本来の深く豊かな艶のある仕上がりが得られます。機械磨き及び手磨きで使用します。(ノンシリコン・ノンワックス)

使用方法
【ポリッシャー使用の場合】
1、約60cm四方の塗装面に本品を小さじ1~2杯つけ、スポンジバフでよく伸ばしてください。
2 、ポリッシャーで軽く、または中程度の強さで磨いてください。コンパウンドが乾き始めたら押し、圧を下げて艶が出るように磨いてください。(最適ポリッシャー回転数900~1800RPM)
3、必要に応じて1~2の工程を繰り返してください。次のパネルを磨く前に周りのパネルに飛散したコンパウンドをきれいな布でふき取ってください。
【手仕上げの場合】
約30~40cm四方の小さな部分ごと少しずつ磨いてください。小さじ0.5~1杯の本品をきれいで柔らかい布につけて塗装面にしっかり塗ってください。
用途手仕上げ・ポリッシャー仕上げの両用形状液体種類超微粒子・液状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類対応ボディー色濃色車用内容量1本(473mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3489753638009
2,447
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34897536
2018-06-08
用途: 自動車研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

トヨタ202でスクラッチに対し、ルペス15のウレタンで使用しましたが、浅い傷なら消せますが、中くらいの深さだと難しいです。研磨能力はハード2ダークよりは使いやすいですが、4Lより切れは悪く感じました。もう少しマッチングを探ってみます。

対象商品 : 34897536
2018-08-24
用途: 車、オートバイのコーティング施工
FREE-STYLE自動車・二輪車・自転車関連業

濃色には、良いと思います。力の入れ加減で仕上がりの様子を見ながら仕上がります。

対象商品 : 34897536
2018-09-17
用途: 車両清掃
有限会社 石毛モータース

リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です

対象商品 : 34897536
2017-09-14
用途: 車の磨きに
その他業種

ダーク色の車の磨きに使用、磨き傷もなく安心満足です。

対象商品 : 34897536
2016-11-22
用途: 車のメンテナンス

予備品として購入しましたが、まだ使用してません。しかし今まで3M製品で失敗したことがありませんので星5!

2016-06-14
用途: 輪シミ除去

イオンデポジットが多数あり、洗車では落とせませんでしたが、綺麗に除去できました。線キズ、磨きキズは残念ながらだめでした。

対象商品 : 34897536
2016-07-16
用途: 濃色系のボディーの仕上げ
ニューパドックエム自動車・二輪車・自転車関連業

素人でも綺麗にポリッシャー仕上げ出来る。

対象商品 : 34897536
2015-09-08
用途: 社用車のメンテナンス

ダークカラーのくすみが気になっていたので購入しました。量も多くて使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディー用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする