曜日別特売

クローム&メタルポリッシュ 38527

クローム&メタルポリッシュ 38527 - 3M(スリーエム)
(10件のレビュー)

クロームメッキ、ステンレスなどの自動車の金属から表面のさび、酸化被膜、腐食、くもりを取り除き、輝きを蘇らせるクリーナー兼つや出し剤です。(シリコン・ワックス成分配合)

使用方法
磨く部分を洗って、乾かしてください。
1、約10~20cm四方の部分に、きれいな柔らかい布で本品を塗ってください。
2、本品が乾くまで強めに磨いてください。
3、きれいな柔らかい布で光沢が出るまで磨き上げてください。
種類ねり状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.283kg内容量1缶(283g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3489758138527
3,704
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34897581
2019-03-19
用途: プレジャーボートの金属部分の汚れ落とし
株式会社海洋平和卸売・小売業

以前の製品を従来から使っていたが、期待通りの仕上がりを得られた。

1が参考にしています
対象商品 : 34897581
2019-01-11
用途: メッキパーツの磨きに
有限会社 武田造園建設業・工事業

チョット違うかな
自分の選び方に問題アリでした。
普通塗装には最適では?

対象商品 : 34897581
2017-07-27
用途: クロームメッキ部品の浮きサビ、曇り取りに。

少し期待が大きすぎたのかもしれませんが、それなりの仕上がりです。価格対効果比ではブルーマジックの圧勝だと思いました。

4が参考にしています
対象商品 : 34897581
2017-01-14
用途: バイクのステンレスマフラーの研磨・仕上げ
その他業種

ステンマジックで磨いた後の研磨と仕上げに使用しています。ブルーマジックよりきれいに仕上がります。残念ながらステンマジック単体ほどの効果はないが満足。

対象商品 : 34897581
2018-02-10
用途: ステンレスの研磨
有限会社サン・フラッシュ自動車・二輪車・自転車関連業

ドアトリムのメッキのウロコ汚れが他の研磨材でパフかけしても鏡面がもどりませんでしたが、少量をウエスにつけて軽く何度か磨くだけで新品のような仕上がりになりました

対象商品 : 34897581
2016-07-21
用途: バイクメッキ部分
有限会社秋山電機製作所

年式が古いバイクです。メッキ部品のくすみ 錆び取れました。

対象商品 : 34897581
2016-03-01
用途: 車両パーツの磨き

少しの力で汚れが取れピカピカになりました。

対象商品 : 34897581
2014-12-24
用途: 車のメッキ部分の汚れ落とし
株式会社環境クリエイト

時間はかかりましたがたしかに汚れは確実に落ち、コーティング作用もあるみたいで水がかかってもよくはじき、保護作用もあるみたいでした。
アルミポリッシュと迷いましたがアルミ部分に使用しても今のところ問題なく傷も付かずきれいになりました。使用料が少しでいいので1瓶使いきるのに結構時間かかりそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする