【オーダー】SK3フリープレート(安価タイプ)

【オーダー】SK3フリープレート(安価タイプ) - トーシンプレート
(2件のレビュー)

最小1mm単位でご注文できます。

タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工内容量1枚
注意
※発注方法:厚さ、幅、長さの実数値を、取扱寸法の範囲内で、ご注文画面にてご指定ください。※小数点以下の加工単位はお受けできませんのでご了承下さい。
※WEBからの発注のみとなります。※数量やサイズによっては車上渡しになる場合ございます。
全506種類を絞り込む
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
長さ公差(mm)
506種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
加工
幅公差(mm)
長さ公差(mm)
板厚公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34898324SK3SK330~6030~608~9フライス6面-0~+0.2-0~+0.2-0~+0.2
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34898333SK3SK330~6061~808~9フライス6面-0~+0.2-0~+0.2-0~+0.2
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34898342SK3SK330~6081~1008~9フライス6面-0~+0.2-0~+0.2-0~+0.2
オープン
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34898351SK3SK330~60101~2008~9フライス6面-0~+0.2-0~+0.2-0~+0.2
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34898367SK3SK330~60201~3008~9フライス6面-0~+0.2-0~+0.2-0~+0.2
オープン
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34898376SK3SK361~8061~808~9フライス6面-0~+0.2-0~+0.2-0~+0.2
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34898385SK3SK361~8081~1008~9フライス6面-0~+0.2-0~+0.2-0~+0.2
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34898394SK3SK361~80101~1258~9フライス6面-0~+0.2-0~+0.2-0~+0.2
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34898403SK3SK361~80126~1508~9フライス6面-0~+0.2-0~+0.2-0~+0.2
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34898412SK3SK361~80151~1608~9フライス6面-0~+0.2-0~+0.2-0~+0.2
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34898421SK3SK361~80161~2008~9フライス6面-0~+0.2-0~+0.2-0~+0.2
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34898437SK3SK361~80201~2508~9フライス6面-0~+0.2-0~+0.2-0~+0.2
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34898446SK3SK361~80251~3008~9フライス6面-0~+0.2-0~+0.2-0~+0.2
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34898455SK3SK381~10081~1008~9フライス6面-0~+0.2-0~+0.2-0~+0.2
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34898464SK3SK381~100101~1258~9フライス6面-0~+0.2-0~+0.2-0~+0.2
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34898473SK3SK381~100126~1508~9フライス6面-0~+0.2-0~+0.2-0~+0.2
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34898482SK3SK381~100151~1608~9フライス6面-0~+0.2-0~+0.2-0~+0.2
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34898491SK3SK381~100161~1808~9フライス6面-0~+0.2-0~+0.2-0~+0.2
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34898507SK3SK381~100181~2008~9フライス6面-0~+0.2-0~+0.2-0~+0.2
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34898516SK3SK381~100201~2108~9フライス6面-0~+0.2-0~+0.2-0~+0.2
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34898525SK3SK381~100211~2508~9フライス6面-0~+0.2-0~+0.2-0~+0.2
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34898534SK3SK381~100251~3008~9フライス6面-0~+0.2-0~+0.2-0~+0.2
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34898543SK3SK3101~125101~1258~9フライス6面-0~+0.2-0~+0.2-0~+0.2
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34898552SK3SK3101~125126~1508~9フライス6面-0~+0.2-0~+0.2-0~+0.2
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34898561SK3SK3101~125151~1608~9フライス6面-0~+0.2-0~+0.2-0~+0.2
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34898577SK3SK3101~125161~1808~9フライス6面-0~+0.2-0~+0.2-0~+0.2
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34898586SK3SK3101~125181~2008~9フライス6面-0~+0.2-0~+0.2-0~+0.2
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34898595-SK3101~125201~2108~9フライス6面-0~+0.2-0~+0.2-0~+0.2
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34898604-SK3101~125211~2508~9フライス6面-0~+0.2-0~+0.2-0~+0.2
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34898613-SK3101~125251~3008~9フライス6面-0~+0.2-0~+0.2-0~+0.2
オープン
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34898622-SK3126~150126~1508~9フライス6面-0~+0.2-0~+0.2-0~+0.2
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34898631-SK3126~150151~1808~9フライス6面-0~+0.2-0~+0.2-0~+0.2
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34898647-SK3126~150181~2008~9フライス6面-0~+0.2-0~+0.2-0~+0.2
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34898656-SK3126~150201~2108~9フライス6面-0~+0.2-0~+0.2-0~+0.2
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34898665-SK3126~150211~2508~9フライス6面-0~+0.2-0~+0.2-0~+0.2
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34898674-SK3126~150251~3008~9フライス6面-0~+0.2-0~+0.2-0~+0.2
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34898683-SK3151~160151~1608~9フライス6面-0~+0.2-0~+0.2-0~+0.2
オープン
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34898692-SK3151~160161~2008~9フライス6面-0~+0.2-0~+0.2-0~+0.2
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34898701-SK3151~160201~2508~9フライス6面-0~+0.2-0~+0.2-0~+0.2
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34898717-SK3151~160251~3008~9フライス6面-0~+0.2-0~+0.2-0~+0.2
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34898726-SK3161~200161~2008~9フライス6面-0~+0.2-0~+0.2-0~+0.2
オープン
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34898735-SK3161~200201~2508~9フライス6面-0~+0.2-0~+0.2-0~+0.2
オープン
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34898744-SK3161~200251~3008~9フライス6面-0~+0.2-0~+0.2-0~+0.2
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34898753-SK3201~250201~2508~9フライス6面-0~+0.2-0~+0.2-0~+0.2
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34898762-SK3201~250251~3008~9フライス6面-0~+0.2-0~+0.2-0~+0.2
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34898771-SK3251~300251~3008~9フライス6面-0~+0.2-0~+0.2-0~+0.2
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34898787SK3SK330~6030~6010~12フライス6面-0~+0.2-0~+0.2-0~+0.2
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34898796SK3SK330~6061~8010~12フライス6面-0~+0.2-0~+0.2-0~+0.2
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34898805SK3SK330~6081~10010~12フライス6面-0~+0.2-0~+0.2-0~+0.2
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34898814SK3SK330~60101~20010~12フライス6面-0~+0.2-0~+0.2-0~+0.2
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
オーダーサイズフリープレート。欲しいサイズで簡単にオーダーできる。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34899234
2020-07-30
用途: 仮型の製作の為
株式会社江戸川金属製作所

材料屋では 500×2000 とかのサイズでしか 取れないので 重宝しました。

対象商品 : 34898814
2018-07-30
用途: 治具製作
森鋲螺製作所

安価タイプにしては、精度も良く仕上がっている。
焼き入れ後、研削仕上げするのでこれで申し分なし。
注文から到着の日数も早かった。
今後もお願いしたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3817:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする