V.S.ホース V.S.-A型

V.S.ホース V.S.-A型 - カナフレックスV.S.ホース V.S.-A型 - カナフレックス
(4件のレビュー)

外面が凹凸(内面は平滑)のため、特に可とう性に優れています。
オール透明のため、内部の流動物の確認ができます。

用途サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。材質軟質PVC/硬質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水(泥水/スラリー)RoHS指令(10物質対応)対応特性透明性/内面平滑性内容量1巻
注意
個人宅(屋号のない)への配送は出来ない商品になります。
136件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34905001VS-A-0383845.81
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34905017VS-A-0383845.82
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34904737VS-A-01919241
オープン
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34905577VS-A-115114.31321
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34905647VS-A-125125.9142.91
オープン
13,980
15,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34905717VS-A-150152.41711
オープン
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34905787VS-A-1651651841
オープン
23,980
26,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34905857VS-A-200203.72351
オープン
27,980
30,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34904746VS-A-01919242
オープン
2,898
3,188(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34905586VS-A-115114.31322
オープン
21,980
24,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34905656VS-A-125125.9142.92
オープン
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34905726VS-A-150152.41712
オープン
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34905796VS-A-1651651842
オープン
44,980
49,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34905866VS-A-200203.72352
オープン
53,980
59,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34904755VS-A-01919243
オープン
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34905595VS-A-115114.31323
オープン
31,980
35,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34905665VS-A-125125.9142.93
オープン
36,980
40,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34905735VS-A-150152.41713
オープン
44,980
49,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34905805VS-A-1651651843
オープン
66,980
73,678(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34905875VS-A-200203.72353
オープン
78,980
86,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34904764VS-A-01919244
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34905604VS-A-115114.31324
オープン
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34905674VS-A-125125.9142.94
オープン
47,980
52,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34905744VS-A-150152.41714
オープン
58,980
64,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34905814VS-A-1651651844
オープン
87,980
96,778(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34905884VS-A-200203.72354
オープン
99,980
109,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34904773VS-A-01919245
オープン
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34905613VS-A-115114.31325
オープン
49,980
54,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34905683VS-A-125125.9142.95
オープン
58,980
64,878(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34905753VS-A-150152.41715
オープン
69,980
76,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34905823VS-A-1651651845
オープン
109,800
120,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34905893VS-A-200203.72355
オープン
129,800
142,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34904782VS-A-019192410
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34905622VS-A-115114.313210
オープン
99,980
109,978(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34905692VS-A-125125.9142.910
オープン
119,800
131,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34905762VS-A-150152.417110
オープン
149,800
164,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34905832VS-A-16516518410
オープン
219,800
241,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34905902VS-A-200203.723510
オープン
239,800
263,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34904791VS-A-019192420
オープン
22,980
25,278(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34905631VS-A-115114.313220
オープン
189,800
208,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34905701VS-A-125125.9142.920
オープン
199,800
219,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34905771VS-A-150152.417120
オープン
259,800
285,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34905841VS-A-16516518420
オープン
399,800
439,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34904807VS-A-019192430
オープン
33,980
37,378(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34904816VS-A-019192450
オープン
55,980
61,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34904825VS-A-02525.431.41
オープン
1,998
2,198(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34904913VS-A-0323239.21
オープン
2,198
2,418(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34905096VS-A-05050.859.21
オープン
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34905175VS-A-06060.569.71
オープン
3,898
4,288(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34905254VS-A-06563.5751
オープン
4,698
5,168(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34904737VS-A-0190576636422101-019 1mVS-A-019 TAC SD-A TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 05766364TAC SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
1,198
税込1,318
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34905577VS-A-1155297477622101-115 1m画像準備中TAC SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
12,980
税込14,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34905647VS-A-1255297488922101-125 1m画像準備中TAC SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34905717VS-A-1505297499522101-150 1m画像準備中TAC SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
18,980
税込20,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34905787VS-A-1655297510822101-165 1m画像準備中TAC SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34905857VS-A-2005297521422101-200 1m画像準備中TAC SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
33,980
税込37,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34904746VS-A-0190576637322101-019 2mVS-A-019 TAC SD-A TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 05766373TAC SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
2,298
税込2,528
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34905586VS-A-1155297478522101-115 2m画像準備中TAC SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
24,980
税込27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34905656VS-A-1255297489822101-125 2m画像準備中TAC SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
29,980
税込32,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34905726VS-A-1505297500422101-150 2m画像準備中TAC SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
38,980
税込42,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34905796VS-A-1655297511722101-165 2m画像準備中TAC SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
40,980
税込45,078
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34905866VS-A-2005297522322101-200 2m画像準備中TAC SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
68,980
税込75,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34904755VS-A-0190576638222101-019 3mVS-A-019 TAC SD-A TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 05766382TAC SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
3,398
税込3,738
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34905595VS-A-1155297479422101-115 3m画像準備中TAC SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
36,980
税込40,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34905665VS-A-1255297490722101-125 3m画像準備中TAC SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
45,980
税込50,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34905735VS-A-1505297501322101-150 3m画像準備中TAC SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
56,980
税込62,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34905805VS-A-1655297512622101-165 3m画像準備中TAC SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
59,980
税込65,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34905875VS-A-2005297523922101-200 3m画像準備中TAC SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
99,980
税込109,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34904764VS-A-0190576639822101-019 4mVS-A-019 TAC SD-A TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 05766398TAC SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
4,598
税込5,058
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34905604VS-A-1155297480322101-115 4m画像準備中TAC SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
48,980
税込53,878
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34905674VS-A-1255297491622101-125 4m画像準備中TAC SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
61,980
税込68,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34905744VS-A-1505297502922101-150 4m画像準備中TAC SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
76,980
税込84,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34905814VS-A-1655297513522101-165 4m画像準備中TAC SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
79,980
税込87,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34905884VS-A-2005297524822101-200 4m画像準備中TAC SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
139,800
税込153,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34904773VS-A-0190576640722101-019 5mVS-A-019 TAC SD-A TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 05766407TAC SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
5,698
税込6,268
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34905613VS-A-1155297481922101-115 5m画像準備中TAC SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
59,980
税込65,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34905683VS-A-1255297492522101-125 5m画像準備中TAC SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
76,980
税込84,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34905753VS-A-1505297503822101-150 5m画像準備中TAC SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
91,980
税込101,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34905823VS-A-1655297514422101-165 5m画像準備中TAC SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
99,980
税込109,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34905893VS-A-2005297525722101-200 5m画像準備中TAC SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
169,800
税込186,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34904782VS-A-0190576645222101-019 10mVS-A-019 TAC SD-A TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 05766452TAC SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34905622VS-A-1155297486422101-115 10m画像準備中TAC SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
129,800
税込142,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34905692VS-A-1255297497722101-125 10m画像準備中TAC SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
159,800
税込175,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34905762VS-A-1505297508322101-150 10m画像準備中TAC SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
189,800
税込208,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34905832VS-A-1655297519622101-165 10m画像準備中TAC SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
199,800
税込219,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34905902VS-A-2005297530922101-200 10m画像準備中TAC SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
329,800
税込362,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34904791VS-A-0190576646822101-019 20mVS-A-019 TAC SD-A TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 05766468TAC SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
22,980
税込25,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34905631VS-A-1155297487322101-115 20m画像準備中TAC SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
229,800
税込252,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34905701VS-A-1255297498622101-125 20m画像準備中TAC SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
299,800
税込329,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34905771VS-A-1505297509922101-150 20m画像準備中TAC SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
369,800
税込406,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34905841VS-A-1655297520522101-165 20m画像準備中TAC SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
399,800
税込439,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34904807VS-A-0190576647722101-019 30mVS-A-019 TAC SD-A TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 05766477TAC SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
33,980
税込37,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34904816VS-A-0190576648622101-019 50mVS-A-019 TAC SD-A TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 05766486TAC SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
52,980
税込58,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34904825VS-A-0250576649522101-025 1mVS-A-025 TAC SD-A TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 05766495TAC SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
1,498
税込1,648
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34904913VS-A-0320576662622101-032 1mVS-A-032 TAC SD-A TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 05766626TAC SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
1,598
税込1,758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34905096VS-A-0500576688822101-050 1mVS-A-050 TAC SD-A TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 05766888TAC SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
2,898
税込3,188
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34905175VS-A-0605297453922101-060 1m画像準備中TAC SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
4,598
税込5,058
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
34905254VS-A-0650576700322101-065 1mVS-A-065 TAC SD-A TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 05767003TAC SD-ATOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1本
4,098
税込4,508
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34905096
2020-04-20
用途: 送水に
製造業

今まで使用していたものが不透明だったので透明になって液切れがよく見えるようになりました。

対象商品 : 34904834
2019-07-20
用途: バキュームホースとして使用

機械装置の一部にバキュームホースとして使用しています、ホースの柔軟性がよいので使いやすいです。欲を言うともっと柔らかいと良いです。

対象商品 : 34905062
2014-03-25
用途: 洗浄水の排水

内面は平らで詰まりにくく、クニャクニャと曲がるので運びやすく作業しやすいです。透明で排水状況もわかりやすく軽い、とても助かってます。ワンタッチジョイントでつないだりはずしたりしやすくして使ってます

対象商品 : 34905105
2014-04-30
用途: 特殊使用

移動入浴車の水タンクに給水するホースに使用。圧力は掛けないため漏れや劣化具合は不明。しかし太陽にさらされるため緑色のコケがすぐについてしまいます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする