ジョリシールシリコーン系

ジョリシールシリコーン系 - AICA(アイカ工業)ジョリシールシリコーン系 - AICA(アイカ工業)ジョリシールシリコーン系 - AICA(アイカ工業)
(6件のレビュー)

防菌・防カビ特性に優れています。
1成分型で施工が容易です。

用途
キッチン、サニタリー、病院の内装、クリーンルーム等のパネルの目地シール。
浴室、ユニットバスの目地シール、衛星機器の接着。
洗面台、流し台廻り等一般家庭の水もれ防止用。
仕様
ノンホルムアルデヒド仕様
脱トルエンキシレンタイプ
アイスホワイト成分シリコーン系容量(mL)320改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本(320mL)
注意
※取扱時には、保護眼鏡および必要に応じて保護手袋を着用してください。
本品は硬化中にメチルエチルケトオキシム(MEKO)を発生します。MEKOを長期間大量に吸入させる動物実験では、一部に障害が見られます。長期間大量に吸入すると健康を害する恐れがありますので、換気をよくしてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34906417JK-57T7
1,800
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34906417
2025-05-18
用途: 風呂場の床シート貼り
製造業

風呂の床シートを貼りましたが、縁のコーキング剤として使用しました。使いやすい粘度で満足です。

対象商品 : 34906417
2020-04-05
用途: バスパネル貼り
建設業・工事業

色が純正の為、モール等違和感なくできました。また、使用したいです。

対象商品 : 34906417
2019-11-13
用途: キッチンパネルのコーキング
その他業種

コーキングガンを使って施工しましたが、うまく出来ました。施工しやすい丁度良い硬さでスムーズに出来ました。

対象商品 : 34906417
2018-01-14
用途: キッチンパネル貼り付け時のコーキング
建設業・工事業

使いやすい、パネルと色があっている。そしてモノタロウは安い。

1が参考にしています
対象商品 : 34906417
2013-07-03
用途: アイカセラール貼りで使用しています

接着が良くカビに強いさすがメーカ品なので安心して使用できます、使用時は、作業後2~3時間以内にシーリングテープを剥がした方が良いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 34906417
2019-06-24
用途: 浴室のコーキング
1963サービス業

プライマーがいるとは知らず、買い足した。プライマーがいらないものもあるので、失敗。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
1が参考にしています
2022-08-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする