曜日別特売

ねじなし電線管

ねじなし電線管 - 丸一鋼管ねじなし電線管 - 丸一鋼管ねじなし電線管 - 丸一鋼管
(3件のレビュー)

衝撃や圧縮に強く、燃えても有害な煙の発生がありません。電磁遮蔽効果があります。

用途屋内外、露出、埋め込み配管等あらゆる箇所に使用できます。長さ(m)3.66表面処理溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき規格JIS:C8305、(PS)E
注意
※使用環境によって耐食性が異なります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
厚さ(mm)
近似内径(Φmm)
概略質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35067067E191本19.1約1.216.71.94
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
特別運賃
車上渡し
35067076E251本25.4約1.223.02.62
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
特別運賃
車上渡し
35067085E311本31.8約1.429.03.84
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
特別運賃
車上渡し
35067094E391本38.1約1.435.34.65
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
特別運賃
車上渡し
35067103E511本50.8約1.448.06.26
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
特別運賃
車上渡し
出荷予定:2026年6月中旬
35067112E631本63.5約1.660.38.93
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
35067121E751本76.2約1.872.612.1
オープン
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
車上渡し
59031533E391束(4本)38.1約1.435.34.65
オープン
取扱い終了
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35067067
2020-06-01
用途: 新設の電線を配線
建設業・工事業

ベンダーでの施工もしやすかったです
次も購入しようと思います。

対象商品 : 35067085
2015-10-07
用途: UHF用TVアンテナポール
その他業種

商品はこんなものですが、モノタロウのクイックレスポンスにはいつも感心します。

3が参考にしています
対象商品 : 35067094
2015-06-11
用途: 電気工事
有限会社菅原鉄工建設業・工事業

ちょうど良い長さでした。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする