東鋼
自動盤用バイト 突切バイト(左勝手)
刃長(mm)
20
切刃長さ(mm)
3.5
刃幅(mm)
3
勝手
左
刃厚(mm)
2
内容量
1本
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34754605
8x150
150
8
8
超硬微粒子F1
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
34754623
10x150
150
10
10
超硬微粒子F1
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
34754526
6.5x130
130
6.5
6.5
K種H2
¥
1,640
取扱い終了
34754535
7x150
150
7
7
K種H2
¥
1,660
取扱い終了
34754544
8x150
150
8
8
K種H2
¥
1,660
取扱い終了
34754553
9.5x150
150
9.5
9.5
K種H2
¥
1,800
取扱い終了
34754562
10x150
150
10
10
K種H2
¥
1,800
取扱い終了
34754571
12x150
150
12
12
K種H2
¥
2,300
取扱い終了
34754587
6.5x130
130
6.5
6.5
超硬微粒子F1
¥
1,640
取扱い終了
34754596
7x150
150
7
7
超硬微粒子F1
¥
1,660
取扱い終了
34754614
9.5x150
150
9.5
9.5
超硬微粒子F1
オープン
取扱い終了
34754632
12x150
150
12
12
超硬微粒子F1
¥
2,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください