曜日別特売
全14種類を絞り込む
定格電力(W)
口金
ガラス球形式
14種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電力(W)
口金
ガラス球形式
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
349091131881クリア21W3×16dT20ターン・バック・ストップランプ(ECE認証取得品)
2,100
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
349091224514クリア21BA15sS25一般
1,900
1,198
1,318(税込)
当日出荷
349091314517クリア23BA15sS25一般(25W)
1,900
1,198
1,318(税込)
欠品中
代替品有
出荷予定:2026年4月9日
349091474519クリア35BA15sS25一般
2,300
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
351943724574クリア27BA15sS25一般
2,400
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
351943814577クリア35BA15sS25コーナー・方向指示灯(クリプトン)
4,900
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
366694911870Aアンバー21WX3×16dT20ターンシグナルランプ・ECE認証取得品(WY21W)
3,400
2,498
2,748(税込)
当日出荷
366695074515クリア20BA15sS25一般
230
189
208(税込)
9日以内出荷
返品不可
366695164571クリア21BA15sS25ECE認証取得品(P21W)
2,400
1,898
2,088(税込)
8日以内出荷
返品不可
366695254574Aアンバー27BA15sS25輸入車ターンシグナルランプ
4,500
2,798
3,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
366695614570Aアンバー21BAU15sS25ECE認証取得品(PY21W)
3,900
2,698
2,968(税込)
当日出荷
366696134547クリア12BA15sB19一般(15CP)
2,200
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
366696224211クリア15BA15sG23一般
2,500
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
366696314213クリア20BA15sG23一般
2,500
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
モノタロウ おすすめ交換電球12V
商品 交換用電球 12V シングル G18 交換用電球 12V シングル S25 交換用電球 12V シングル S25 アンバー 交換用電球 12V ダブル S25
用途 ライセンスランプ(番号灯) ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) ウインカーランプ専用(クリアレンズ) ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
ガラス球形式 G18 S25 S25 S25
タイプ シングル球 シングル球 シングル球 ダブル球
口金 BA15s BA15s BAU15s BAY15d
クリア クリア アンバー クリア
定格電圧(V) 12 12 12 12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34909131451783813776-4517 交換用電球 12V シングル S25 モノタロウ 83813776交換用電球 12V シングル S25モノタロウ1箱(10個)
799
税込879
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-05
用途: 旧車のウインカー・バックランプの交換電球

口金の錆も発生することなく、長期に安定して使用することができる。

対象商品 : 36669491
2018-05-10
用途: 車両のメンテ
建設業・工事業

国内メーカー品が安く入手出来良い。
安いので一個球切れ交換の際、全て交換している。

対象商品 : 34909122
2017-07-25
用途: GN125Hのウインカーバルブとして使用

4514を購入しました。GN125Hのウインカーバルブとして使用しています。純正はECE P21Wですが、規格的にほぼ同じなので購入しました。結果、本品にもP21Wの刻印があり問題なく使用できました。小糸は日本製なので安心です。

対象商品 : 34909122
2017-07-07
用途: 球切れ交換

コイトの電球が、一番切れにくく長持ちします。部品屋さんより安くて、助かります。

対象商品 : 34909113
2017-07-12
用途: 球が切れたとき

KOITOなので、商品がしっかりしています。使えます。

対象商品 : 36669491
2017-01-05
用途: 商用車に

大入りでお得です。特に問題もなく使えています。次回からも購入予定です。

対象商品 : 34909122
2015-08-01
用途: バルブ交換

メーカ品なので個々の品質も良く安心して使えます。

対象商品 : 34909122
2012-03-11
用途: テール球交換用

まぁ普通の電球ですね
モノタロウブランドの物とどちらにしようか迷ったのですが
品質の安心度(と言う程の物でもないのですが…)で今回はこちらにしました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする