曜日別特売

ライセンス・クリアランス・シグナルランプ 12V

ライセンス・クリアランス・シグナルランプ 12V - KOITO(小糸製作所)ライセンス・クリアランス・シグナルランプ 12V - KOITO(小糸製作所)ライセンス・クリアランス・シグナルランプ 12V - KOITO(小糸製作所)ライセンス・クリアランス・シグナルランプ 12V - KOITO(小糸製作所)ライセンス・クリアランス・シグナルランプ 12V - KOITO(小糸製作所)
(3件のレビュー)
用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球クリア定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式G18内容量1箱(10個)
全8種類を絞り込む
定格電力(W)
適合
8種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電力(W)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3490918334335ライセンスランプ用
1,600
1,098
1,208(税込)
当日出荷
34909192344110ライセンスランプ用
1,600
1,098
1,208(税込)
当日出荷
35194406345310ECE認証取得品
2,000
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
3666965634378ライセンスランプ
1,900
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
3666966534515ECE認証取得品(R5W)
2,000
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
36669674347120ライセンス・パーキングランプ
2,200
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
36669683347223ライセンス・パーキングランプ
2,100
1,598
1,758(税込)
当日出荷
3519439734407.5ライセンスランプ
1,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
モノタロウ おすすめ交換電球12V
商品 交換用電球 12V シングル G18 交換用電球 12V シングル S25 交換用電球 12V シングル S25 アンバー 交換用電球 12V ダブル S25
用途 ライセンスランプ(番号灯) ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) ウインカーランプ専用(クリアレンズ) ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
ガラス球形式 G18 S25 S25 S25
タイプ シングル球 シングル球 シングル球 ダブル球
口金 BA15s BA15s BAU15s BAY15d
クリア クリア アンバー クリア
定格電圧(V) 12 12 12 12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34909183
2016-10-15
用途: 車のランプ交換
俵屋美術

本当は2個必要でしたが予備分入れて4個買うより10個買う方がお徳ですね。いつ使うかは不明ですが(笑)

対象商品 : 34909192
2016-05-24
用途: バルブ交換

信頼のメーカー品。
安心して使用してます。

対象商品 : 34909192
2015-06-15
用途: 自動車整備に使用

一流メーカー品が割安なので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする