真空ポンプ 単式ローターポンプ35L タイマーなし

真空ポンプ 単式ローターポンプ35L タイマーなし - デンゲン
(1件のレビュー)

カークーラーに最適、小型冷蔵庫、家庭用ルームクーラー(~5HPクーラー)
12V700Wインバータ(搭載車)から使用OKです。

接続口
(ホース)HFC-134a/M10×1.5
(ホース)R12、22他/ 7/16-20UNF
用途小・中・大型車クーラー、エアコンディショナー、その他到達圧力(Pa)6.7×10-1質量(kg)9スイッチトグルスイッチ/4Aブレーカー付回転数(min-1[r.p.m])700コード長さ(m)4(プラグ付)最大吐出量(L/min)35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×320×260油量(mL)700~900交流入力(50/60Hz)100V 250VA(コンデンサーモーター)内容量1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34913471CS-754F
157,200
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34913471
2022-07-28
用途: ACコンプレッサー交換等
有限会社 田澤自動車

昨年20年以上使用このデンゲン製のポンプが壊れました。
代替機として別メーカーの購入しました。
しかし1年経つ寸前で故障しました。
値段相応なのかもしれませんがやはりこちらのポンプが信頼性が高いかと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
逆流防止機能は付いていますか?
回答:
逆流防止機能は付いています。
対象商品:
34913471
2011-10-31

真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする