コンプレッサーオイル スクロール・斜板・ピストン仕様

コンプレッサーオイル スクロール・斜板・ピストン仕様 - デンゲン
(6件のレビュー)
用途スクロール・斜板・ピストン・コンプレッサー専用PAG(合成油)オイル適合ガスHFC-134a危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性内容量1缶(250mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34913541CO-134SP
7,150
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34913541
2023-07-30
用途: カーエアコンのレトロフィット
製造業

カーエアコンをR12からR134aにレトロフィットするために購入しました。
使い始めて1か月ほどですが、コンプレッサーは特に問題なく動作しています。

対象商品 : 34913541
2023-05-27
用途: 自動車整備にて

特に問題ありませんでしたので何回かリピートしています。もう少し安いと良いのですが仕方がないですかね。

対象商品 : 34913541
2022-05-19
用途: ガスチャージに

新調したガスチャージャーにPAGオイルのタンクがあり、それ用に購入。

対象商品 : 34913541
2021-08-01
用途: エアコンコンプレッサー 修理
有限会社丸彦加工所

オイルの抜けたエアコンコンプレッサー
修理後に使いました。
デンゲン純正品。

対象商品 : 34913541
2015-08-17
用途: 中古コンプレッサーに使用
ネット ムセン

エアコンコンプレッサーが故障したので中古を購入、このオイルを充填して取り付け問題なしに動作しています。一般的にコンプレッサーオイルは充填量200CCが標準です1缶250ccはちょうど良い量ですね。
注意 エアコンコンプレッサーオイル( HFC-134aガス用)はプラスチックを溶かします、こぼしたらすぐに拭かないとプラスチックが溶けます。 注意書きに書いてあります。

5が参考にしています
対象商品 : 34913541
2014-08-27
用途: コンプレッサーに注入
石橋自動車鈑金塗装

とてもよい週品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする