デンゲン
ガスリークテスター
ポータブルタイプで高感度、自動即応感度調整機能付で速やかにガスリークを発見!
ブザー音とLED(発光ダイオード)で漏れが暗がりでも簡単に判明。
検知ガス
(CFC)R-11、R-12、R-13他、R-500、R-502、R-113他
(HCFC)R-22、R-123
(HFC)R-134a、R-125、R-32他、R-400系の混合冷媒
感度
感度2段(Hi/Lo)切替式
【Hi側】
(R12、R22、R134a、R404他)最高3.0g/年~
(R407C)10g/年~
(R410A)12g/年~
【Lo側】
(R12、R22、R134a、R404他)最高14g/年~
(R407C)20g/年~
(R410A)24g/年~
用途
不燃性ガス用
質量(g)
190(電池含む)
反応時間
即時
保存温度(℃)
0~50
チューブ全長(m)
0.3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
58×37×190
寿命
センサー/約30時間、バッテリー/約40時間
ウォームアップ時間
2秒
警報方式
LEDランプ表示 音質変化方式
動作温度(℃)
0~38
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34913602
CP-GL620
¥
65,720
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください