2V マニホールドゲージ

2V マニホールドゲージ - デンゲン
(3件のレビュー)

異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。

適合ガスHFC-134a種別2バルブ方式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×55×225危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34913663CP-MG213N
42,000
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34913663
2020-10-03
用途: エアコン修理
自動車・二輪車・自転車関連業

安心感のあるメーカーです。安物買って後悔したくなければこちらのメーカーをおすすめします。

3が参考にしています
対象商品 : 34913663
2018-08-17
用途: 自動車エアコン点検/ガスシャージ
オートリペアショップ サムライ自動車・二輪車・自転車関連業

なかなか使いやすいです、安い商品と違い
しっかりして、いて気にいってます。

1が参考にしています
対象商品 : 34913663
2015-06-23
用途: カーエアコン点検

デンゲン製品で安心です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする