デンゲン
2V オイルゲージ・サイトグラス付 マニホールド
異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。
DXシリーズ〈オイルダンパーゲージ〉付
パイロットボール入りサイトグラス(窓付)
針振れが無く精度が高い!!DX仕様
仕様
DXシリーズ(オイルダンパーケージ)付
冷媒の状態が目視できるパイロットボール入りサイトグラス(窓)付
適合ガス
HFC-134a
種別
2バルブ方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×55×225
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34913681
CP-MGS-203N-DX
¥
61,720
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください