デンゲン
チャージングホース 強力真空ポンプ用
用途
真空ポンプ専用
種別
787・F、大口径強力ホース
接続口径
M10×1.5
色
黒
ホース長さ(m)
1.6
危険物の類別
非危険物
接続形状
Sストレート/Sストレート
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34913821
CP-H1600FW-SS
¥
7,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください