デンゲン
チャージングホース (MG313N専用)ガス用
(2件のレビュー)
接続口径
M10×1.5(虫押し無し)
M12×1.75(虫押し付き)
用途
CP-MG・313N専用
色
緑
ホース長さ(m)
1.2
危険物の類別
非危険物
接続形状
Sストレート虫押し無し/Sストレート虫押し付
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34913837
CP-H1200FGC-SS
¥
5,430
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください