曜日別特売

デジタル温度計 ポケットサイズ

デジタル温度計 ポケットサイズ - デンゲン
測定温度範囲(℃)-50~150幅(mm)20全長(mm)290(測定部/70)直径(Φmm)20(測定部/4)精度(℃)±1分解能(℃)0.1サンプリング(レート)1.5sec危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34914004CP-TD
8,580
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする