曜日別特売

ホースジョイント (高圧用3/8細口)

ホースジョイント (高圧用3/8細口) - デンゲン
(3件のレビュー)
用途R12〈ガス〉自動車専用種別Aタイプ高圧専用、L型接続口径7/16、3/8危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34914083CP-LL-2
3,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34914083
2021-05-06
用途: 旧車のエアコンガス抜き&ガス充填
サービス業

エアコンオーバーホールのためにマニホールドゲージを購入しましたが、旧車特有の3/8ネジの高圧側バルブにゲージが付かないことに気が付き慌てて注文しました。商品説明が少し曖昧なので不安でしたが確かに使えました。壊れるものでもなさそうなので半永久的に使えそうで満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 34914083
2020-10-03
用途: R12ガス注入に使用

ストレート工具「マニホールドゲージセット R-12 27-723」の高圧側に使用。ぴったりでした。

1が参考にしています
対象商品 : 34914083
2019-06-22
用途: RX-7 FD3S 1型の高圧バルブ接続
製造業

7/16-20UNFオス から 3/8-24UNFメス(ムシ付き)への変換アダプタです。
カラーは写真とは違ってシルバーでしたが、問題なく使用できました。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
仕様変更があり、現在はシルバーの商品になっております。画像変更させていただきます。
何卒よろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする