デンゲン
チャージングホース 両端ストレート 虫なし
用途
R-12用
仕様
両端虫なし
接続口径
7/16-20UNF
危険物の類別
非危険物
接続形状
L型/Sストレート
内容量
1本
全6種類を絞り込む
色
赤
黄
ホース長さ(m)
1.2
1.6
2.2
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
種別
色
ホース長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34914232
CP-H1200R-SS
高圧用
赤
1.2
¥
5,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
34914241
CP-H1600R-SS
高圧用
赤
1.6
¥
6,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
34914257
CP-H2200R-SS
自動ガスチャージャー高圧用
赤
2.2
¥
8,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
34914266
CP-H1200Y-SS
低圧用
黄
1.2
¥
5,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
34914275
CP-H1600Y-SS
低圧用
黄
1.6
¥
6,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
34914284
CP-H2200Y-SS
自動ガスチャージャー低圧用
黄
2.2
¥
8,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください