デンゲン
チャージングホース ストップバルブ用 10cm ホース
用途
R-12用
種別
HSV-A用高圧用
接続口径
7/16-20UNF(S型ストレート)、3/8-24UNF(L型)
ホース長さ(m)
0.1
危険物の類別
非危険物
接続形状
L型虫付/Sストレート
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34914293
CP-H100RA
¥
4,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください