R-12用コンプレッサーオイル

R-12用コンプレッサーオイル - デンゲンR-12用コンプレッサーオイル - デンゲン
(38件のレビュー)

コンプレッサーオイルの注入は一度で50cc以上はダメ!
3~5回以上のガスチェンジした車は30~50cc補充して下さい。

用途R12クーラー専用仕様高純度
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の類別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34914433CO-5011本(250mL)第四類
1,700
1,098
1,208(税込)
当日出荷
34914442CO-501B1本(1L)非危険物
5,200
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-29
用途: 旧車のACコンプレッサー分解整備

特に問題なく使え、R-12用ではコストパフォーマンスが高いので重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 34914433
2023-08-15
用途: 旧車の修理

R-12用カーエアコンのコンプレッサーオイル交換に使用しました。コンプの底部にオイルパンとドレーンがある旧式コンプなので、こういう小分け品があると便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 34914433
2022-10-30
用途: ジムニーのメンテナンス
建設業・工事業

JA11ジムニーのR12エアコンを整備した際に使用しました。
そこまで量が要らないのですがこちらは丁度いい感じでした。

1が参考にしています
対象商品 : 34914433
2022-09-18
用途: エアコン修理
小俣運輸運輸・通信業

正規の工場出荷時のオイル量は自動車メーカーに問い合わせました。ワイドキャビン2トン車で少し余りました。

対象商品 : 34914433
2022-08-16
用途: 旧車のエアコンR12のガスチャージ時に合わせて注入。
自動車・二輪車・自転車関連業

1回50ml 未満の使用量なのでこの1本で数回の使用に耐えます。代替フロンを使用する場合には適していないと考えますので、今後何時までR12が入手できるか分かりませんが残りは冷暗所に確保しておくことにします。

対象商品 : 34914433
2022-05-12
用途: R12対応ノンフロン冷媒を用いた旧型カーエアコン整備に
製造業

かれこれ6年ほど愛用、ほぼ毎シーズン交換しております。
旧型車向けの用途の限られた商品かと思いますが、この様な商品が手軽かつ手頃な価格にて調達出来ることに本当に助けられております。

1が参考にしています
対象商品 : 34914433
2022-06-07
用途: 旧車のメンテナンス。
自動車・二輪車・自転車関連業

ヨークコンプレッサーの分解整備用に準備したものですが、個人がDIYで使うには丁度良い容量です。

1が参考にしています
対象商品 : 34914433
2022-10-20
用途: 自動車エアコンメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

今回は使うことはありませんでしたが、この量でこの価格は安いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする