デンゲン
マニホールド用ゲージ R12用
用途
R12クーラー専用
適合
CP-MG200N、CP-MGS223、CP-MGS223N、CP-MG300N、CP-MG200、CP-MG300
ねじ径
PT1/8
仕様
外気温度目盛付
対応冷媒種別
R12
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
測定範囲(MPa)
最小目盛(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34914451
CP-G63N・LA
低圧ゲージ
-1~1.3
0.01
¥
5,290
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
34914467
CP-G63N・HA
高圧ゲージ
-1~3.5
0.025
¥
5,290
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください