曜日別特売

O2センサー

O2センサー - NTK(日本特殊陶業)O2センサー - NTK(日本特殊陶業)O2センサー - NTK(日本特殊陶業)O2センサー - NTK(日本特殊陶業)O2センサー - NTK(日本特殊陶業)O2センサー - NTK(日本特殊陶業)O2センサー - NTK(日本特殊陶業)O2センサー - NTK(日本特殊陶業)
(77件のレビュー)

三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。

内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので必ず『純正品番』をご確認ください。
200件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
メーカー
パーツNo.
他社参考品番(NAP)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34912342OZA518-ETY2-トヨタ-TYO-1009
10,300
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
34912552OZA642-EE1-トヨタ-TYO-3001
6,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
34912911OZA670-EE10-トヨタ-TYO-4011
9,900
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
34912927OZA670-EE11-トヨタ-TYO-6009
8,600
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
34912936OZA670-EE12-トヨタ-TYO-4011
10,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
34912945OZA670-EE14-トヨタ-TYO-8503
10,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
34912954OZA670-EE15-トヨタ-TYO-5507
10,300
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
34912972OZA670-EE2-トヨタ-TYO-2006
8,200
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
34912981OZA670-EE3-トヨタ-TYO-7007
9,900
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
34913015OZA670-EE6-トヨタ-TYO-5506
7,500
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
34913024OZA670-EE7-トヨタ-TYO-1008
7,900
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
34913033OZA670-EE8-トヨタ-TYO-6009
8,600
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
34913042OZA670-EE9-トヨタ-TYO-7006
9,900
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
34912367OZA544-EN14-ニッサン-NSO-3001
24,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34912376OZA544-EN7-ニッサン-NSO-E4329
24,500
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
34912351OZA540-EH2-ホンダ-HOO-0505
15,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34912394OZA558-EH1-ホンダ-HOO-0504
15,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
34912403OZA562-EH5-ホンダ-HOO-3001
18,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34912412OZA562-EH6-ホンダ-HOO-7001
18,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
34912421OZA562-EH7-ホンダ-HOO-3005
18,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34912455OZA577-EE1-ホンダ-HOO-0007
15,500
9,998
10,998(税込)
当日出荷
34912473OZA577-EE3-ホンダ-HOO-0004
15,500
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
34912482OZA577-EH3-ホンダ-HOO-0008
15,500
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
34912525OZA612-EH9-ホンダ-HOO-2005
18,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34912534OZA618-EH1-ホンダ-HOO-0013
15,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
34912866OZA669-EE3-ホンダ-HOO-2006
18,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34912875OZA669-EE4-ホンダ-HOO-4501
18,500
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34912631OZA668-EE16-マツダ-MZO-2001
11,600
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
34912507OZA584-EM1-ミツビシ-MBO-0005
25,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
34912823OZA669-EE20-ミツビシ-MBO-4002
25,300
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34912446OZA575-EAF1-スバル-FJO-0505
30,100
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
34912604OZA668-EE11-スバル-FJO-0006
15,700
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
34912613OZA668-EE14-スバル-FJO-0005
16,500
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
返品不可
34912674OZA668-EE20-スバル-FJO-4002
27,100
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
返品不可
34912491OZA582-EDH1-ダイハツ-DHO-0506
22,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34912516OZA604-EDH1-ダイハツ-DHO-0007
5,200
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
34912586OZA668-EE1-ダイハツ-DHO-0007
5,500
4,698
5,168(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
34912665OZA668-EE2-ダイハツ-DHO-0508
5,500
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
34912692OZA668-EE3-ダイハツ-DHO-0507
5,200
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
34912717OZA668-EE5-ダイハツ-DHO-0510
5,200
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
34912726OZA668-EE6-ダイハツ-DHO-0007
5,200
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
34912762OZA669-EE1-ダイハツ-DHO-0010
5,200
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
34912805OZA669-EE18-ダイハツ-DHO-1001
7,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
34912841OZA669-EE23-ダイハツ-DHO-1001
6,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
34912857OZA669-EE24-ダイハツ-DHO-0010
7,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
34913051OZA671-EE1-ダイハツ-DHO-0005
6,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
34912227LZA09-EJ1-スズキ-SZO-0007
32,000
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
34912245OZA341-EJ2-スズキ-SZO-0004
24,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34912254OZA341-EJ7-スズキ-SZO-0004
22,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34912385OZA550-EJ1-スズキ-SZO-0005
22,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:77
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34912586
2024-04-23
用途: 修理
自動車・二輪車・自転車関連業

値段は高めですが、造りがしっかりしているので間違いありません。

対象商品 : 34912586
2023-10-22
用途: 車のメンテナンス
製造業

ダイハツ・タントL375Sに使用。純正より安く、世界最大のプラグメーカーでもあり、高品質です。

2が参考にしています
対象商品 : 34913051
2024-04-15
用途: 車のメンテナンス
建設業・工事業

商品が早く届き助かりました。
早速交換しましたが不具合もなく完了しました。

対象商品 : 34912972
2023-06-02
用途: 車両メンテナンス時
F2DOCK自動車・二輪車・自転車関連業

車を動かす上で重要な役割を持つO2センサーは信頼性と耐久性がある物が重要です。職業柄、多数の格安品も取扱いましたが ほとんどの物が使い物にならない為、純正品以外を使用する場合は こちらのシリーズを提案しています。

2が参考にしています
対象商品 : 34912586
2023-05-28
用途: ヒーター回路断線修理
教育・研究機関

エンジンチェックランプ点灯したので、モノタロウブランドの故障診断機にて点検したところ、センサー異常を示しました。
早速、モノタロウにて適合品を調べ純正品より評価できるNTK品を依頼しました。ラッキーな事に1000円クーポンがあり依頼して次の日出荷。早速の配送で手元に届き不都合なく交換できました。修理後は新車時の調子に戻り助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 34912622
2022-11-14
用途: 機械のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

NGKは信頼性が高くてやはり、とても良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 34912726
2022-04-25
用途: エンジンチェックランプ点灯時に

信頼のNGKなので何の不安も無く、価格も安価なこれを選びました。
無事チェックランプも消えてこれからも安心です。

対象商品 : 20112837
2022-03-20
用途: 社外マフラー交換時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ダイハツコペン(L880K)の社外マフラー交換時に使用しました。
問題なく使用できています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
4が参考にしています
2022-10-21

排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする