曜日別特売

600AFシリーズ アジャスターフット付固定キャスター(ナイロン車)

600AFシリーズ アジャスターフット付固定キャスター(ナイロン車) - 内村製作所600AFシリーズ アジャスターフット付固定キャスター(ナイロン車) - 内村製作所600AFシリーズ アジャスターフット付固定キャスター(ナイロン車) - 内村製作所
(2件のレビュー)

100AF-Nシリーズと組み合わせて使用する事ができます。

材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理黒色亜鉛めっきストッパーなしアジャスターフット外径D1(mm)37.7キャスタータイプアジャスターフット付固定キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34845246603AF-N505080-40×85-
2,840
2,198
2,418(税込)
当日出荷
34845264605AF-N6363130-48×96-
3,290
2,498
2,748(税込)
当日出荷
46016311NO.603AF-N5080-40×8565
オープン
取扱い終了
代替品有
46016327NO.605AF-N63130-48×9681
オープン
取扱い終了
代替品有
08009741603AF-N50508040×8540×8565
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46016311NO.603AF-N34845246603AF-N50NO.603AF-N 600AFシリーズ アジャスターフット付固定キャスター(ナイロン車) 内村製作所 34845246600AFシリーズ アジャスターフット付固定キャスター(ナイロン車)内村製作所1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました
46016327NO.605AF-N34845264605AF-N63NO.605AF-N 600AFシリーズ アジャスターフット付固定キャスター(ナイロン車) 内村製作所 34845264600AFシリーズ アジャスターフット付固定キャスター(ナイロン車)内村製作所1個
2,498
税込2,748
注文コードが変更になりました
08009741603AF-N5034845246603AF-N50603AF-N50 600AFシリーズ アジャスターフット付固定キャスター(ナイロン車) 内村製作所 34845246600AFシリーズ アジャスターフット付固定キャスター(ナイロン車)内村製作所1個
2,198
税込2,418
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34845264
2022-02-15
用途: 自社の製品に装着
大喜電器株式会社

配置場所に持って行きアジャスターボルト固定、以前は車輪の所にある足踏みロックでした、
重量物の場合、心もとないと思い此方の製品を取り付けたところ、ユーザー様より良い物を
取り付けてもらったと、感謝されました。見た目にも安心できると高評価で、それ以来この
商品を使わせて頂いています。

対象商品 : 34845246
2021-05-16
用途: 機械の台車
有限会社魚利

しっかりした作りで価格も安く大変満足出来ます
用途に合った物が豊富の中から選べるのがいいですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする