東信製作所
双輪キャスター Uタイプ(プレート取付)
材質(車輪)
ナイロン
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
仕様
ストッパー無
形状
自在車
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07347365
U40-P
40
50
-
35
60
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
07347383
U50-P
50
80
-
40
73
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください