東信製作所
双輪キャスター TWタイプ(プレート取付)
材質(車輪)
ナイロン
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
仕様
ストッパー無 ステンレスキャップ
形状
自在車
ストッパー
なし
内径b(Φmm)
40
取付穴径P(Φmm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07347602
TW50-P
50
80
-
40
66
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
07347627
TW60-P
60
100
-
40
74.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください